SIMES SPA - SMVS.5227N.14 REEF 2X90 +COB 940 D2/P GRI - S.5227N.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Stele
Con fotocellula - no
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8051163046956
Codice prodotto
SMVS.5227N.14
Cod. produttore
S.5227N.14
Produttore
SMV
Tipo di apparecchio:
Stele
Con fotocellula:
no
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
955...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
220 mm
Diametro:
230 mm


