SIMES SPA - SMVS.5210W.14 MINIREEF 360 +COB 930 D2/P GRI - S.5210W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di apparecchio - Lampada a colonna
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8051163041296
Codice prodotto
SMVS.5210W.14
Cod. produttore
S.5210W.14
Produttore
SMV
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Resistenza agli urti:
IK10
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1489...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Altezza/profondità:
180 mm
Diametro:
190 mm


