pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.5210N.14 MINIREEF 360 +COB 940 D2/P GRI - S.5210N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Altezza/profondità - 180 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163041357

Codice prodotto

SMVS.5210N.14

Cod. produttore

S.5210N.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Altezza/profondità:

180 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con sensore di movimento:

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

Con lampada inclusa:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Apparecchio cablato:

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

190 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1792...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

MINIREEF CIRCUITO 1 LED COB 4000K 1792lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 1123lm. Potenza totale assorbita: 18W. Efficienza luminosa apparecchio: 62lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI interno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Corpo in pressofusione di alluminio EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 10. Doppio riflettore ottico in alluminio anodizzato puro al 99.98% tornito, anodizzato e brillantato . Diffusore in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento -- Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico ( solo per HIT-TC CRI 20W e LED ).Doppia entrata con cavi di alimentazione con pressacavi PG 16 (Ø 10÷14 mm). Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). Peso: 2.6 Kg Glow Wire test:850°C. Apparecchi forniti completi di lampada. Gli apparecchi lavorano in presenza di tensione di rete CA ( 50/60Hz ) oppure in regime di emergenza CC ( 0Hz ).