SIMES SPA - SMVS.5128W.19 COMPACT T275 AC+LED 930 D2/P INO - S.5128W.19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso - 265 mm
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033357838080
Codice prodotto
SMVS.5128W.19
Cod. produttore
S.5128W.19
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Diametro foro montaggio ad incasso:
265 mm
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Altezza/Profondità di inserimento:
115 mm
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
75 mm
Apparecchio cablato:
sì
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
377...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Fattore di potenza:
0.5