SIMES SPA - SMVS.4663.14 FLANGIA-STEP PALETTO GRI - S.4663.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Flangia
EAN
8033357406791
Codice prodotto
SMVS.4663.14
Cod. produttore
S.4663.14
Produttore
SMV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
FLANGIA PER STEP PALETTO. Flangia 77mm x 58mm h 170mm da cementare con viti in acciaio INOX per fissaggio a terra. Le dimensioni del plinto devono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40.


