SIMES SPA - SMVS.4612 CASS. TOND. MINIBRIQUE/DIAPASON - S.4612

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio - no
Altezza/Profondità di inserimento - 95 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Cassaforma
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033357401017
Codice prodotto
SMVS.4612
Cod. produttore
S.4612
Produttore
SMV
Applicazione:
Parete forata
Con vano per apparecchi di servizio:
no
Altezza/Profondità di inserimento:
95 mm
Materiale:
Plastica
Cassaforma MINIBRIQUE TONDA. Dimensioni Ø 98 mm. Profondità 95 mm.


