pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4110N.14 IKONIC H410 +COB 940 D2/P GRI - S.4110N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di apparecchio - Lampada a colonna

  • Con piastra d'appoggio - no

  • Con fotocellula - no

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163070449

Codice prodotto

SMVS.4110N.14

Cod. produttore

S.4110N.14

Produttore

SMV

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con piastra d'appoggio:

no

Con fotocellula:

no

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per potenza lampada:

37.4...37.4 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3451...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

410 mm

Diametro:

200 mm

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. H410 . 37,4W. 4000K. 3451 lm