pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.4104W.14 MINIIKONIC H755+COB 930 D2/P GRI - S.4104W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 755 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163086747

Codice prodotto

SMVS.4104W.14

Cod. produttore

S.4104W.14

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

755 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Diametro:

140 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1850...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Paletto da installazione a terra. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio estruso EN AW-6060, testa palo e base in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Trattamento di BONDERITE con protezione chimica di materiale fluozirconico privo di metalli contenente nanoparticelle ceramiche che creano uno strato coesivo, inorganico, di elevata densità. 2) Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. 3) Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Resistenza meccanica del diffusore IK 06.Diffusore in vetro borosilicato di spessore 7mm , con controllo della luce direzionata verso il basso e a prova di atti vandalici. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Rendimento. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo (MINI BOLLARD), Apparecchio predisposto per cablaggio passante con scatola portafusibile e pressacavo (BOLLARD). Classe di isolamento: CLASSE II Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO (cod.14). CIRCUITO 1 LED COB 3000K 230V 1850lm CRI 90 Flusso luminoso apparecchio: 533lm Potenza totale assorbita: 18W Efficienza luminosa apparecchio: 30lm/W Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz.