pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3884W.01 MINIPLAN OR.DOP+LED 930 230V BIA - S.3884W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357943678

Codice prodotto

SMVS.3884W.01

Cod. produttore

S.3884W.01

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK06

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

sì

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

220 mm

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Larghezza:

43 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Altezza/profondità:

80 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

80.7...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1090...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

MINIPLAN ORIZZONTALE DOPPIA EMISSIONE CIRCUITO 1 LED 3000K 230V 1090lm CRI 90 MacAdam step 3. Flusso luminoso apparecchio: 389lm. Potenza totale assorbita: 13.5W. Efficienza luminosa apparecchio: 29lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 0/50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Corpo in alluminio primario estruso EN AW-6060 e pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore decorativo in vetro temprato ed acidato. Il vetro sporgente crea un effetto decorativo e amplifica la luminosità delL'oggetto. Il taglio a getto d'acqua conferisce al vetro massima perfezione nella linea dei profili mentre L'acidatura assicura un ottimo comfort visivo e un effetto luminoso morbido e diffuso. Sorgenti luminose, con posizione lampada fissa. Apparecchi cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F per MINIPLAN ORIZZONTALE e PLAN VERTICALE, Entrata singola per cavi di alimentazione con passafilo per PLAN ORIZZONTALE. Classe di isolamento: CLASSE II. Colore: BIANCO (cod.01). Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.