pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3617SC.19 MINIPOOL +L860FL SC 24V INO - S.3617SC.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357160839

Codice prodotto

SMVS.3617SC.19

Cod. produttore

S.3617SC.19

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Tensione nominale:

24...24 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

150 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

240 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Adatto per numero di lampade:

6

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Struttura in tecnopolimero. Anello frontale realizzato in acciaio INOX AISI 316L ad elevata resistenza all'ossidazione di spessore 2mm. Diffusore in vetro temprato trasparente di spessore 10mm MICROPOOL, 12mm MINIPOOL/POOL. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni OR in silicone.

SIMES SPA

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA