pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3354NSC.19 NANOLED2 45 INC+LED 8N C3SC INO - S.3354NSC.19

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a incasso -

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357123681

Codice prodotto

SMVS.3354NSC.19

Cod. produttore

S.3354NSC.19

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a incasso:

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Orientabilita':

Non regolabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

0.8...0.8 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

22...0 lm

Diametro esterno:

45 mm

Altezza di installazione:

95...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Apparecchio da installazione a parete.0,8W. 22 lm. 4000K