pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3070N.14 MOVIT Q 320 ASI+LED 940 D2/P GRI - S.3070N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357729487

Codice prodotto

SMVS.3070N.14

Cod. produttore

S.3070N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Altezza/profondità:

40 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

42...42 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

320 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MOVIT Quadrato 320 mm ottica asimmetrica. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Riflettore in allumino HI-GRADE. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene. Guarnizioni in silicone ricotto. Con led bianco 4000K CRI90 3900lm. Flusso luminoso apparecchio 3028lm. Potenza totale assorbita 42W 230V. Colore: Grigio alluminio.