SIMES SPA - SMVS.3070N.01 MOVIT Q 320 ASI+LED 940 D2/P BIA - S.3070N.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033357729500
Codice prodotto
SMVS.3070N.01
Cod. produttore
S.3070N.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Riflettore:
Ultra brillante
Altezza/profondità:
40 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
42...42 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
320 mm
Lunghezza:
295 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
4618...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
sì