SIMES SPA - SMVS.3050W.01 MOVIT Q 220 ASI+LED 930 D2/P BIA - S.3050W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033357729692
Codice prodotto
SMVS.3050W.01
Cod. produttore
S.3050W.01
Produttore
SMV
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
24...24 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
220 mm
Lunghezza:
220 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SIMES SPA
Scopri la serie SIMES SPA


