pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3019.14 ATTACCO A PALO MINITWIST GRI - S.3019.14

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.3019.14 ATTACCO A PALO MINITWIST GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

  • Diametro della treccia lato pilone - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357705436

Codice prodotto

SMVS.3019.14

Cod. produttore

S.3019.14

Produttore

SMV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Diametro della treccia lato pilone:

60 mm

BASETTA ATTACCO A PALO. Può essere installati a palo (diametro min 60 mm max 300mm) utilizzando l'apposita basetta di ancoraggio.