SIMES SPA - SMVS.3015W.14 MINITWIST SPOT +LED 930 FS D2/P GRI - S.3015W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con sensore di movimento - no
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8051163017048
Codice prodotto
SMVS.3015W.14
Cod. produttore
S.3015W.14
Produttore
SMV
Con sensore di movimento:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Resistenza agli urti:
IK09
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Adatto per potenza lampada:
27...27 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2280...0 lm
Lunghezza:
190 mm
Larghezza:
160 mm
Altezza/profondità:
98 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no