pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3005W.14 MOVIT R 130 SIM+LED 930 230V GRI - S.3005W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357955015

Codice prodotto

SMVS.3005W.14

Cod. produttore

S.3005W.14

Produttore

SMV

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

24...24 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

220 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA