pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3005N.01 MOVIT R 130 SIM+LED 940 230V BIA - S.3005N.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357949274

Codice prodotto

SMVS.3005N.01

Cod. produttore

S.3005N.01

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

34 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

130 mm

Lunghezza:

220 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

900...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MOVIT rettangolare ottica simmetrica - Apparecchio proiettore. CIRCUITO LED 4000K 230V 900lm CRI 90 MacAdam step 3.Flusso luminoso apparecchio: 707lm. Potenza totale assorbita: 9W. Efficienza luminosa apparecchio: 79lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio con alimentatore DALI esterno disponibile su richiesta con maggiorazione di prezzo. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica IK 09. Riflettore ottico in alluminio HI-GRADE. Vetro trasparente di protezione temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Apparecchi già cablati con 1,5 metri di cavo H05RN-F econnettore rapido. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore: BIANCO (cod.01). Peso: 1.4 Kg. Apparecchi forniti completi di lampada.