pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.3000W.14 MOVIT R 130 ASI+LED 930 230V GRI - S.3000W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357943753

Codice prodotto

SMVS.3000W.14

Cod. produttore

S.3000W.14

Produttore

SMV

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

12.5...12.5 W

Lunghezza:

220 mm

Larghezza:

130 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all'ossidazione. Struttura per braccio in alluminio estruso EN AW-6060 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto.

SIMES SPA

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA