pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2920W.14 MEGASMOOTH +COB 930FX D2/P GRI - S.2920W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163101259

Codice prodotto

SMVS.2920W.14

Cod. produttore

S.2920W.14

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

28

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

efficienza luminosa della lampada:

91...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2548...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

420 mm

Diametro esterno:

110 mm

Apparecchio da installazione a parete. 28W. 2548 lm. 3000K