SIMES SPA - SMVS.2814.14 PALO D.102INT.H.4,5M F.T.+PORT. GRI - S.2814.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Cilindrico
Forma sfalsata - no
Diametro della cima del palo - 102 mm
Diametro estremità del piedistallo - 102 mm
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033357831685
Codice prodotto
SMVS.2814.14
Cod. produttore
S.2814.14
Produttore
SMV
Tipologia:
Cilindrico
Forma sfalsata:
no
Diametro della cima del palo:
102 mm
Diametro estremità del piedistallo:
102 mm
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Altezza del punto luce:
4.5 m
Con piastra d'appoggio:
no
PALO CILINDRICO Ø 102 mm DA INTERRARE per AVENUE CICLABILE 600 mm. Altezza totale del palo 5000 mm. Da interrare per una profondità di 500 mm. Colore: Grigio alluminio (cod. 14).