pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2801.24 PALO D.60 FLA.H.2,5M F.T. ANT - S.2801.24

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2801.24 PALO D.60 FLA.H.2,5M F.T.       ANT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357956777

Codice prodotto

SMVS.2801.24

Cod. produttore

S.2801.24

Produttore

SMV

Palo cilindrico flangiato colore anthracite costituito da: fusto diritto a sezione circolare, Ø 60mm, spessore 3mm, lunghezza totale 2,50m, in unico tronco costruito utilizzando tubi saldati longitudinalmente ad induzione (ERW) UNI EN 10219-2 - ISO 4200.Predisposto per l'ancoraggio al basamento mendiante piastra di base 245mm x 245mm x 12mm in acciaio S355JO (Fe510C) : si consiglia l'uso in plinto di cemento armato di dimensioni 1m x 1m h 0,7m. Le dimensioni del plinto possono essere ottimizzate a seconda della consistenza del terreno, seguendo le indicazioni delle normative UNI EN 40. Il materiale utilizzato è acciaio di qualità S235JR (Fe360B) avente le caratteristiche descritte nella norma UNI EN 10025; La protezione superficiale è ottenuta mediante immersione in vasche di zinco fuso. Doppia verniciatura extraresistente: Ciclo di PRE-POLIMERIZZAZIONE con applicazione del fondo epossidico con caratteristiche di sovraverniciabilità all'apparecchio e di elevata resistenza all'ossidazione grazie alla presenza di zinco. Ciclo di POLIMERIZZAZIONE con l'applicazione di polvere poliestere con elevate caratteristiche di resistenza ai raggi UV ed agenti atmosferici, con resistenza al test di nebbia salina di 1500h. Utilizzabile con i seguenti accessori: S.2849TIRAFONDI per palo.