pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2438 BOX IP67 20W 230V/250-700MA DALI2 - S.2438

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2438 BOX IP67 20W 230V/250-700MA DALI2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 20...20 W

  • Corrente d'uscita - 250...700 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357053940

Codice prodotto

SMVS.2438

Cod. produttore

S.2438

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

20...20 W

Corrente d'uscita:

250...700 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

43 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

86.5 mm

Lunghezza:

175.5 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Box driver LED. DALI. 20W. IP67. 250-700 mA. 24 VCC.