pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2427 ALIM DIM 1-10 IP67 24V-60W CL2 SELV - S.2427

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2427 ALIM DIM 1-10 IP67 24V-60W CL2 SELV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357039852

Codice prodotto

SMVS.2427

Cod. produttore

S.2427

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

29 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

82 mm

Lunghezza:

125 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore Driver LED. 24VDC. 60W. Class II. 1-10V. IP67