pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.2421 ALIM.DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV - S.2421

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.2421 ALIM.DIM DALI/PUSH 24V-60W CL2 SELV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 60...60 W

  • Dimming DALI - sì

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357040308

Codice prodotto

SMVS.2421

Cod. produttore

S.2421

Produttore

SMV

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

60...60 W

Dimming DALI:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

29.8 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

43 mm

Lunghezza:

225 mm

Dimming con push-button:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Alimentatore. 24VDC. 60W. IP20. Dimmerabile DALI-PUSH