SIMES SPA - SMVS.2404 BOX IP55 90W 230V/24V CC CL2 SELV - S.2404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto ad uso esterno - sì
Alloggiamento - Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante - sì
Adatto per tensione costante - sì
Tensione d'uscita - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Adatto ad uso esterno:
sì
Alloggiamento:
Alloggiamento in plastica
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
sì
Tensione d'uscita:
24...24 V
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Potenza d'uscita:
90...90 W
Grado di protezione (IP):
IP55
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
240 mm
Altezza:
100 mm