SIMES SPA - SMVS.1920W.14 MICRO OVER ALL +LEDFS 8W GRI - S.1920W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Grigio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033357055357
Codice prodotto
SMVS.1920W.14
Cod. produttore
S.1920W.14
Produttore
SMV
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Regolabile:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Diametro esterno:
120 mm
Apparecchio cablato:
no
Adatto per potenza lampada:
2.2...2.2 W
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Colore luce:
Blu
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Calpestabile da veicoli:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Altezza/profondità:
27 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
195...0 lm
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)