pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1517W.01 MEGAKEEN +LED 930FE D2/P BIA - S.1517W.01

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163012630

Codice prodotto

SMVS.1517W.01

Cod. produttore

S.1517W.01

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

50 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

26.5...26.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

190 mm

Lunghezza:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

KEEN Proiettore spot snodabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Doppio snodo per rotazioni su tre diversi assi. Alimentatore elettronico220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. LED 26,5W 2100lm 3000K CRI 90 - 12°x40°. Colore bianco.