SIMES SPA - SMVS.1511N.14 KEEN +LED 8N FM D2/P GRI - S.1511N.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8051163009463
Codice prodotto
SMVS.1511N.14
Cod. produttore
S.1511N.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio medio 20-40°
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
45 mm
Resistenza agli urti:
IK06
Adatto per potenza lampada:
16...16 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
140 mm
Lunghezza:
185 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1274...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no