pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1510N.14 KEEN +LED 8N FS D2/P GRI - S.1510N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163008992

Codice prodotto

SMVS.1510N.14

Cod. produttore

S.1510N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

45 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

140 mm

Lunghezza:

185 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1274...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

KEEN Proiettore spot snodabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Diffusore in vetro temprato. Doppio snodo per rotazioni su tre diversi assi. Alimentatore elettronico220V/240V 50/60Hz. Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio precablato con singolo cavo in neoprene con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. LED 16W 1274lm 4000K CRI 90 - 10°. Colore grigio alluminio.