SIMES SPA - SMVS.1501W.14 MINIKEEN +LED 930FM 230V GRI - S.1501W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3200...3200 K
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033357978724
Codice prodotto
SMVS.1501W.14
Cod. produttore
S.1501W.14
Produttore
SMV
Temperatura di colore correlata:
3200...3200 K
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
45 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
8.9...8.9 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
105 mm
Lunghezza:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
620...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no