SIMES SPA - SMVS.1500W.01 MINIKEEN +LED 930FS 230V BIA - S.1500W.01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8033357978571
Codice prodotto
SMVS.1500W.01
Cod. produttore
S.1500W.01
Produttore
SMV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
no
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
105 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Adatto per potenza lampada:
7.9...7.9 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
150 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
708...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no