SIMES SPA - SMVS.1256W.14 STREAMLINE PRO.+LED 930FM 230V GRI - S.1256W.14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033357013661
Codice prodotto
SMVS.1256W.14
Cod. produttore
S.1256W.14
Produttore
SMV
STREAMLINE PROIETTORE - CIRCUITO LED 3000K 230V 7920lm CRI 90. Flusso luminoso apparecchio: 5500lm. Potenza totale assorbita: 80W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio proiettore. Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Streamline proiettore fornito con staffa che permette di far ruotare il prodotto di 180°. Ministreamline Proiettore cablato1m di cavo di alimentazione di tipo H05RN-F, sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Streamline Proiettore predisposto per singola entrata cavo con pressacavo. Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO. Peso: 6.9 Kg.


