pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1250N.14 STREAMLINE PAR.+LED 840 230V GRI - S.1250N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357940936

Codice prodotto

SMVS.1250N.14

Cod. produttore

S.1250N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

95 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

59...59 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

44 mm

Lunghezza:

977 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7200...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MINISTREAMLINE PARETE - CIRCUITO LED 4000K 230V 7200lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 5303lm. Potenza totale assorbita: 59W. Efficienza luminosa apparecchio: 91lm/W. Trasformatore elettronico 220÷240V 50/60Hz. Apparecchio da installazione a parete.Grado di protezione IP 65. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all'ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone. Diffusore trasparente di protezione in vetro temprato. Alimentatore elettronico compatto per una maggior durata e stabilità della lampada ed un ridotto consumo energetico. Streamline parete permette tre diverse regolazioni del fascio: 0° - 5° - 10°. Apparecchio predisposto per singola entrata cavo con passafilo ( parete ). Classe di isolamento: CLASSE I. Colori disponibili: GRIGIO ALLUMINIO. Peso: 6.9 Kg.