pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1140N.14 MEGAFOCUS +COB 940FS D2/P GRI - S.1140N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163005601

Codice prodotto

SMVS.1140N.14

Cod. produttore

S.1140N.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

385 mm

Altezza/profondità:

335 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

95...95 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

500 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10609...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

FOCUS Proiettore regolabile - Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettori in alluminio puro al 99,98%. Diffusore in vetro temprato di spessore 8 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Alimentatore elettronico 220V/240V 50/60Hz (LED). Alimentatore DALI su richiesta con maggiorazione di prezzo. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. CLASSE I. IP66/IK10. CIRCUITO 1 LED COB 95W 4000K 230V 10609lm CRI90 - 11°. Colore: Grigio Alluminio (cod. 14).