pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1121W.14 MINIFOCUS +COB 930FM D2/P GRI - S.1121W.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357287321

Codice prodotto

SMVS.1121W.14

Cod. produttore

S.1121W.14

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

34...34 W

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

270 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3690...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

MINIFOCUS Proiettore regolabile. Struttura in alluminio pressofuso EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Riflettori in alluminio puro al 99,98%. Diffusore in vetro temprato di spessore 5 mm, 8 mm FOCUS e MEGAFOCUS. Viti a brugola in acciaio INOX A4. Apparecchio predisposto per cablaggio passante con pressacavo. Guarnizioni in silicone ricotto. Grado di protezione IP66. Con 1 COB led bianco 3000K CRI90 3690lm. Flusso luminoso apparecchio 1893lm. Potenza totale assorbita34W 230V. Colore: Grigio Alluminio.

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA