pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1120N.14 MINIFOCUS +COB 940FS D2/P GRI - S.1120N.14

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357286935

Codice prodotto

SMVS.1120N.14

Cod. produttore

S.1120N.14

Produttore

SMV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

Orientabilita':

Orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per potenza lampada:

36...36 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2428...0 lm

Altezza/profondità:

270 mm

Diametro esterno:

190 mm

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Apparecchio proiettore. 36W. 2428 lm. 4000K