pagina iniziale

SIMES SPA - SMVS.1042.09 VISIERA MEGAFOCUS NER - S.1042.09

SIMES SPA
copiacopia
SIMES SPA - SMVS.1042.09 VISIERA MEGAFOCUS NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Asimmetrico

  • Colore - Nero

  • Materiale - Acciaio

  • Uscita della luce - Diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357261680

Codice prodotto

SMVS.1042.09

Cod. produttore

S.1042.09

Produttore

SMV

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Colore:

Nero

Materiale:

Acciaio

Uscita della luce:

Diretto

VISIERA Colore: nero (cod. 09).

Un prodotto SIMES SPA

Scopri la serie SIMES SPA