pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS8510 CASSAFORMA MEGAZIP TONDA - CAS8510

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - no

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - sì

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no

  • Altezza/Profondità di inserimento - 145 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460717

Codice prodotto

SMVCAS8510

Cod. produttore

CAS8510

Produttore

SMV

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

sì

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

145 mm

Cassaforma per MEGAZIP TONDA Ø280mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio perla manutenzione. Foro da incasso: 260x245mm.