pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS7873 CASSAFORMA ZIP QUADRA - CAS7873

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - no

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione - sì

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no

  • Altezza/Profondità di inserimento - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460700

Codice prodotto

SMVCAS7873

Cod. produttore

CAS7873

Produttore

SMV

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

no

Materiale:

Plastica

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

sì

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

135 mm

Cassaforma per ZIP QUADRA 210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x190x240mm.