pagina iniziale

SIMES SPA - SMVCAS7853 CASSAFORMA ZIP TONDA - CAS7853

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione -

  • Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione led - no

  • Altezza/Profondità di inserimento - 240 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357460694

Codice prodotto

SMVCAS7853

Cod. produttore

CAS7853

Produttore

SMV

Adatto per apparecchi di illuminazione bassa tensione:

Adatto per apparecchi di illuminazione in bassissima tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione led:

no

Altezza/Profondità di inserimento:

240 mm

Materiale:

Plastica

Cassaforma per ZIP TONDA Ø210mm. Fornito con cassaforma in polipropilene predisposta per l'entrata dei cavi che permette di: 1) eseguire un facile cablaggio; 2) alloggiare il connettore rapido; 3) eseguire facilmente la rimozione dell’apparecchio per la manutenzione. Foro da incasso: 190x240mm.