SIMES SPA - SMVC.8330W GHOST RIVES. 72+LED 830 24V - C.8330W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Grigio
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8051163095374
Codice prodotto
SMVC.8330W
Cod. produttore
C.8330W
Produttore
SMV
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Adatto per potenza lampada:
1...1 W
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
96...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
68 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Lunghezza:
72 mm