pagina iniziale
in esaurimento

SIMES SPA - SMVC.8150W.35 CONCR.UP-LIGHT FM+L930 230V CON - C.8150W.35

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357091195

Codice prodotto

SMVC.8150W.35

Cod. produttore

C.8150W.35

Produttore

SMV

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

240 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

70 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Apparecchio da installazione a terra. Grado di protezione IP 67. Rivestimento in cemento con aggiunta di fibre sintetiche ad elevate resistenze meccaniche. Struttura interna in alluminio pressofuso primario EN AB-47100 a basso tenore di rame ad elevata resistenza all’ossidazione. Lavorazione di burattatura per la preparazione alla fase di verniciatura. Viti in acciaio INOX A4 a forte tenore di molibdeno 2,5-3%. Guarnizioni in silicone ricotto. Resistenza meccanica del vetro IK 06 Carico massimo. Diffusore in vetro temprato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Temperatura del vetro -- (Ta 25°C). 3m di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F , sigillato con resina epossidica bicomponente e cablato internamente con i cavi ricoperti da guaine protettive in silicone calzavetro. Classe di isolamento: CLASSE I. Colore disponibilie: CEMENTO. Lampada: CIRCUITO 1 LED 13W 3000K 230V 800lm CRI 83.