pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8130N MICRGHOST Q CAP+LED 840 24V - C.8130N

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357013326

Codice prodotto

SMVC.8130N

Cod. produttore

C.8130N

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Bianco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

90 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

260...0 lm

Apparecchio da installazione a parete. 4W. 260 lm. 4000K.