PHOENIX CONTACT - PT 4 MORSETTO PASSANTE 3211757 - 3211757

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem - 0.2÷6 mm²
corrente nominale In - 32 A
esecuzione collegamento elettrico 1 - altri
Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1.94 kg CO2 eq.
EAN
4046356482592
Codice prodotto
PJ3211757
Cod. produttore
3211757
Produttore
PHC3211757
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d\'estrem:
0.2÷6 mm²
corrente nominale In:
32 A
esecuzione collegamento elettrico 1:
altri
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
numero di punti di fissaggio per ogni piano:
2
colore:
grigio
sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2÷6 mm²
esecuzione collegamento elettrico 2:
altri
piani interni esclusi con ponte:
Sì
piastra di chiusura necessaria:
Sì
sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d\'estremit:
0.25 mm²
Altezza:
56 mm
Larghezza:
6.2 mm
Tensione Nominale:
800 V
profondità:
35.3 mm
materiale del corpo isolante:
altri
temperatura d’esercizio:
-60÷110 °C
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0


