pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8038W GHOST LINEA 810+LED 830 230V - C.8038W

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163095466

Codice prodotto

SMVC.8038W

Cod. produttore

C.8038W

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Senza

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

810 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1528...0 lm

GHOST LINEARE L 810. CIRCUITO LED 3000K 230V 1528lm CRI 80. Flusso luminoso apparecchio: 1044lm. Potenza totale assorbita: 14W. Efficienza luminosa apparecchio: 75lm/W. Trasformatore elettronico 220÷230V 50-60Hz. Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Ghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l'utilizzo di un'apposita cassaforma da ancorare al cassero prima del getto in calcestruzzo. L'articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme al cassero dopo aver completato il getto e aver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto eche successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. Cablato con 6m di cavoH05RN-F. Classe di isolamento: CLASSE II. Colori disponibili: Cemento utilizzato per il getto. Peso: 4.26 Kg. Apparecchi forniti completi di circuito L.E.D.