pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8034N GHOST LINEA 240+LED 840 230V - C.8034N

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051163095411

Codice prodotto

SMVC.8034N

Cod. produttore

C.8034N

Produttore

SMV

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Senza

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

260 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

412...0 lm

Ghost Lineare L 240mm per cemento - Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Ghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l’utilizzo di un’apposita cassaforma da ancorare al cassero prima del getto in calcestruzzo. L’articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme al cassero dopo aver completato il getto e aver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto e che successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. 2 cassaforme in polipropilene con sistema di bloccaggio al cassero + Corpo illuminante con MID POWER LED bianco 4W 412lm 4000K CRI80 - 230V. Finitura: Cemento.