pagina iniziale

SIMES SPA - SMVC.8030N MICROGHOST QUAD+LED 840 24V - C.8030N

SIMES SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Tipo di copertura - Senza

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033357862849

Codice prodotto

SMVC.8030N

Cod. produttore

C.8030N

Produttore

SMV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Plastica

Tipo di copertura:

Senza

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP65

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

340...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

90 mm

Microghost Quadrato per cemento - Apparecchio da installazione a parete. Grado di protezione IP 65. Microghost è un incavo luminoso che si ottiene tramite l’utilizzo di un’apposita cassaforma da ancorare al cassero prima del getto in calcestruzzo. L’articolo si compone di due elementi: la cassaforma e il corpo illuminante. La cassaforma in allumino è costituita a sua volta da due parti complementari: - una dima , che da forma all'incavo, e viene estratta insieme al cassero dopo aver completato il getto eaver rimosso le viti; - un involucro che rimane annegato all'interno del getto e che successivamente ospiterà il corpo illuminante. (La cassaforma viene fornita completa di tiranti, sistema di bloccaggio e adesivo da apporre sul cassero per definire il corretto posizionamento dell'incavo finale). Il corpo illuminante in alluminio pressofuso si ancora, tramite apposite viti, all'interno dell'involucro e rimane completamente nascosto nell'incavo. Resistenza meccanica IK 06. Diffusore in vetro temprato e puntinato. Sorgente luminosa, con posizione lampada fissa. 2 cassaforme con sistema di bloccaggio al cassero + Corpo illuminante con MID-POWER LED bianco 4W 340lm 4000K CRI80 - 24V. Necessita di alimentatore remoto 230V/24V CC. Finitura: Cemento.