pagina iniziale
in esaurimento

SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100827 MAS LEDSPOT CLA D 13-100W 827 PAR38 25D - LPAR38100827

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHLLPAR38100827 MAS LEDSPOT CLA D 13-100W 827 PAR38 25D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 65...65 mA

  • Fattore di potenza - 0.9

  • Potenza della lampada - 13...13 W

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8718699768706

Codice prodotto

PHLLPAR38100827

Cod. produttore

LPAR38100827

Produttore

PHI

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

65...65 mA

Fattore di potenza:

0.9

Potenza della lampada:

13...13 W

Tipo di tensione:

AC

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

1000 lm

Efficienza luminosa:

76 lm/W

Intensità luminosa:

3500 cd

Indice di resa cromatica:

80-89

Forma della lampada:

Riflettore

Lampada a filamento:

no

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Base:

E27

Colore:

Bianco

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Altri

Angolo del fascio luminoso:

25...25 °

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Diametro:

124 mm

Lunghezza:

130 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Indice di efficienza energetica (IEE):

0.1692

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Denominazione lampada:

PAR38

Numero min. di cicli di commutazione:

50000

Fattore di distorsione (THD):

0.28

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

13 kWh

Durata media nominale:

25000 h

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Grazie a un solido design e a un caldo fascio di luce bianca, queste lampade PAR di nuova generazione rappresentano la soluzione ideale per l'illuminazione spot e generale nel settore ricettivo. Sono disponibili due versioni: regolabile e non regolabile.Questo prodotto è particolarmente adatto alle aree pubbliche, quali hall, corridoi e scale, che devono essere illuminati 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.Compatibile con gli apparecchi esistenti dotati di attacco E27 e progettata per la sostituzione diretta di lampadine alogene/a incandescenza, MASTER LEDspot PAR offre un eccezionale risparmio energetico e riduce al minimo i costi di manutenzione, senza compromettere la qualità della luce. La versione per esterni certificata IP44 del modello PAR 38 rappresenta una delle poche alternative a risparmio energetico alle lampade a incandescenza per esterni PAR38 attualmente disponibili. La versione regolabile PAR 20 è perfetta per la sostituzione di uno spot a incandescenza.