SIGNIFY ITALY SPA - PHA79891800 EM151B REC 3S OA/CO NM3 ELP WH IP20 - 79891800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Tipo di montaggio - Montaggio esterno/incassato
Funzione - Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale - 3 W
Durata funzionamento nominale - 3...4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8718699798918
Codice prodotto
PHA79891800
Cod. produttore
79891800
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di montaggio:
Montaggio esterno/incassato
Funzione:
Illuminazione uscita di sicurezza
Potenza totale:
3 W
Durata funzionamento nominale:
3...4 h
Con pittogramma:
no
tipo di batteria agli ioni di litio:
fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
108000 h
Temperatura di colore correlata:
6500...6500 K
Flusso luminoso in stand-by:
0 lm
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:
Auto-test automatico
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Resistenza agli urti:
IK04
Colore del corpo:
Bianco
con elemento riscaldante per batteria ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ioni di litio
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di indicazione:
Quadrilatero
Con lampada inclusa:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con telecomando/comando remoto:
no
Ampiezza di riconoscimento:
0 m
Lunghezza:
205 mm
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
43 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per tipo di marcatura:
Adesivo
Commutazione a distanza:
no
Materiale della copertura:
Plastica strutturata
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
25...25 °C
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Senza
Altezza/profondità:
33 mm
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo cablaggio:
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
Numero di teste lampada:
1
Diametro esterno:
95 mm
Grado di protezione (NEMA):
1
Diametro foro montaggio ad incasso:
70 mm
Tipo di collegamento:
Cavo di collegamento non confezionato
Alimentatore intercambiabile:
sì
Diffusore luce:
Lente refrattore
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16:
235
Regolazione costante del flusso luminoso:
no
Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16:
393
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
95 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
95 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Numero di poli:
2
Flusso luminoso in modalità d'emergenza:
328 lm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
328...328 lm
consumo di energia in modalità di emergenza:
0 W
Fattore di potenza:
0.29
Valore sfarfallio Pst LM:
0.032
Valore effetto stroboscopio SVM:
0
Altezza/Profondità di inserimento:
31 mm
Sezione del conduttore:
0.75 mm²
Adatto per commutazione in standby:
sì
Adatto per circuito continuo:
no
Numero RAL alloggiamento:
9003
Corrente nominale:
6.67...7.27 mA
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Sezione conduttore collegabile:
0.75...0.75 mm²